RS PRO コンデンサ 100μF, ,35V dc

RS PRO コンデンサ 100μF, ,35V dc - RS PRO

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 35 V dc で 100 μ F の静電容量を備えています。
RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。
特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 12% です 高さは 11 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 400mA です 動作電圧は 35 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
静電容量 = 100μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 3.5mm
リップル電流 = 400mA
誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531911181-5053
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする