曜日別特売

RS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dc

RS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dc - RS PRO

RS Pro 電解RS Pro 22 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。
この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。
このコンデンサは、安全ベント構造になっています。
特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 220mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 2.5 mm インピーダンス: 0.8 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
静電容量 = 22μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2.5mm
リップル電流 = 220mA
誘電正接 = 9%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532796181-5362
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする