RS PRO コンデンサ 1000μF, ,10V dc

RS PRO コンデンサ 1000μF, ,10V dc - RS PRO

RS Pro 電解RS Pro 1000 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10VDC 、漏洩電流 3 μ A です。
この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。
このコンデンサは、安全ベント構造になっています。
特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 750mA 損失係数: 19% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.095 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
静電容量 = 1000μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 3.5mm
リップル電流 = 750mA
誘電正接 = 19%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532909181-5384
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする