曜日別特売

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ) 12 mm 8mm 耐火性

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ) 12 mm 8mm 耐火性 - RS PRO

ライトデューティの床のケーブルの保護装置は軽いフィートの交通が付いている開いた区域を渡るケーブルをカバーする一時的な解決として普及している。
17 x 9 mm のキャビティには、外径 8 mm のフレックスケーブルを 2 本まで取り付けることができます。
このケーブル Protector は、ケーブルの損傷を防ぐと同時に、ケーブルのトリップの危険性に対処します。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = スプリングクリップ
固定方法 = ネジ
材質 = スチール
色 = ナチュラル
長さ = 50mm
幅 = 12 mm
深さ = 8mm
耐火性 = 耐火性
寸法 [L x W x D] = 50 x 12 x 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09533810182-3864
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする