平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 14, ピッチ円直径 14mm

平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 14, ピッチ円直径 14mm - RS PRO
仕様
モジュール = 1
歯の数 = 14
ボア内径 = 4mm
ピッチ円直径 = 14mm
ハブ径 = 9mm
フェイス幅 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09535456182-7962
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする