シャフトカラー RS PRO シャフト径:17mm

シャフトカラー RS PRO シャフト径:17mm - RS PRO

RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メートル系ボアシャフトカラーのシャフト径は 17 mm で、ねじ穴サイズは M6 です。
このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径 28 mm 、幅 12 mm です。
特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め

仕様
シャフト径 = 17mm
ワン/ツーピース = ワンピース
材料 = スチール
シングル/ダブルワイド = シングル
外径 = 28mm
固定 = セットネジ
ネジ穴サイズ = M6
幅 = 12mm
仕上げ = 亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09535971182-8019
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする