曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro シリーズの高速オス - オス HDMI ケーブルは、高精細オーディオ及びビデオの伝送に使用されます。
これは、業務用 AV 分野とホームエンターテイメントシステムの両方で一般的に使用されています。
ケーブルは PVC ジャックを備え、外径は 7.3 mm です。
コネクタは、腐食防止のために金めっきが施されており、未使用時にダストキャップをきれいに保つことができます。
フットプリントが 19.44 mm x 11 mm と小さく、コネクタフードに収容されています。
このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )によって機器を損傷しないことを確認するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。
このケーブルは最大解像度 4k に対応しており、最新の Ultra High Definition TV ( UHDTV )で使用できます。
また、 HDMI イーサネットチャンネルにより、インターネット経由で高品質の音声とビデオを配信できるため、別途ケーブルが必要ありません。
特長と利点オス - オス HDMI ケーブル 長さ 10 m 最大解像度 4k コネクタの腐食を防ぐ金フラッシュカバー 外径 7.3 mm 内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.32 mm ダストキャップは、未使用時に接点を清潔に保ちます コネクタフードの幅は 9.44 mm 、幅は 11 mm です 高RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 10m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
最大解像度 = 4K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
シールド = ブレード
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536086182-8476
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする