曜日別特売

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒 - RS PRO

RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 5 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、テレビ画面、プロジェクター、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するために設計されています。
一方のハードウェアから他方のハードウェアに電気信号とデータを送信することで機能します。
このオス - オスケーブルには、 VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれる 2 つの 15 ピンコネクタが付属しています。
これらのプロセスアナログ信号は、 HDMI や DisplayPort などのデジタル代替品に徐々に置き換えられています。
この製品は、高品質の RS Pro 製品の一部です。
耐久性と一貫性をテストしています。
ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されているため、低レベルの干渉を利用できます。
このケーブルは、絶縁用に黒色の PVC ジャケットを備えています。
また、使用時に誤って外れることのないねじ固定具も付属しています。
特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オス 15 ピン高密度コネクタ 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 5m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.12 mm
定格電圧 = 200 V dc
径(Φmm)素線:0.12長さ(m)5定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536531182-8525
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする