曜日別特売

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒 - RS PRO

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。
このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。
すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。
ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。
メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。
これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。
RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。
特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。
コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。
ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。
よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。
Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。
RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。
RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。
カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。

仕様
コネクタ1 = VGA
コネクタ 2 = VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 3m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.12 mm
定格電圧 = 200 V dc
径(Φmm)素線:0.12長さ(m)3定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536646182-8539
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする