曜日別特売

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒 - RS PRO

RS Pro DVI-D 対 DVI-D ケーブル、オス - オス、 5 mRS Pro 製品のこのオス - オス DVI-D - DVI-D シングルリンクケーブルは、 DVI 対応のコンピュータ又は類似の入力デバイスを、 DVI 対応のデジタルディスプレイ又はモニタに接続して、高品質のオーディオビジュアル環境を実現できます。
このタイプのケーブルは、コンピュータ、テレビ、プロジェクターで最も一般的に使用されています。
DVI-D ケーブルではアナログ信号が伝送されないため、 DVI-A デバイスに DVI-D ケーブルを使用することはできません。
ケーブルアセンブリは、頑丈な PVC 被覆に収められていて、絶縁及び保護します。
ホイルシールドで耐久性を高めます。
長さは 5 メートルで、外径は 6 mm 、サイズは 30 AWG のワイヤが含まれています。
コネクタピンには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーがあり、ケーブルを所定の位置に配置したら接続を固定するねじ固定具があります。
特長と利点オス - オス DVI-D-DVI-D シングルリンクケーブル 保護用の黒色 PVC 被覆 内部ワイヤサイズは 30 AWG ケーブル外径: 6 mm コネクタピンに金フラッシュカバーを取り付けて腐食を防止 ホイルシールド 長さ 5 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = DVI-Dシングルリンク
コネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 5m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
シールド = ホイル
素線径 = 30 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536811182-8559
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする