RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒 - RS PRO

RS Pro 5 m DVI-A オス - SVGA 15HD オスケーブルは、黒の PVC ジャックとコネクタを備え、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。
DVI ケーブルには 3 種類あり、どれも共通コネクタ、 DVI-A (アナログ)、 DVI-D (デジタル)、 DVI-I (内蔵)を共有します。
このケーブルは、 DVI-A 信号を SVGA に受動的に変換します。
DVI-D 及び DVI-I は、デュアルリンクとシングルリンクの 2 種類のケーブルにも分割されています。
デュアルリンクでは、すべてのピンが接続されているため高解像度を実現できます。
シングルリンクでは物理ピンが存在する場合でも、一部のピンはケーブル内で接続されません。

仕様
コネクタ1 = DVI-A
コネクタ 2 = SVGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 5m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
シールド = ホイル
素線径 = 28 AWG, 30 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536820182-8561
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする