曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

3 Mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル - 黒 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。
全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 3 メートル 色: 黒

仕様
長さ = 3m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
最大解像度 = 4K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537118182-8775
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする