RS PRO DisplayPort ケーブル

RS PRO DisplayPort ケーブル - RS PRO

RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 2 mラップトップ又はコンピュータを高性能 DVI-D ディスプレイに接続するソリューションが必要ですかこの RS Pro DisplayPort-DVI-D オス - オスケーブルは、高精細ビデオ(最大解像度 1080p )に対応し、家庭や職場でビデオディスプレイやモニタを追加するのに実用的な選択肢です。
DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort デバイスから出力するために DisplayPort モニタにアップグレードする必要がなくなります。
このケーブルは長さが 2 m で、他のソフトウェアや追加のドライバは不要です。
RS Pro 製品には、品質と信頼性を保証するためにエンジニアによって厳しくテストされています。
20 ピンコネクタフードは Durable Black PVC 製で、コネクタを保護するダストキャップが付属しています。
また、ケーブルには、所定の位置にしっかりと固定するラッチと、摩耗を防ぐストレインリリーフも含まれています。
特長と利点オス - オス接続 DisplayPort 信号から DVI-D への変換をサポート DVI-D 出力 パッシブアダプタ 2 メートルのケーブル 30 AWG の内部ワイヤゲージ 最大解像度 1080p 8 ビットおよび 10 ビットカラーをサポート 最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート ソフトウェアや追加のドライバは必要ありません DisplayPort コネクタポートのラッチRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。
よくある質問 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。
RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。
RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。
カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。

仕様
コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 2m
最大解像度 = 1080p
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 30 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537215182-8785
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする