RS PRO DisplayPort ケーブル

RS PRO DisplayPort ケーブル - RS PRO

3 m Mini Display ポート M-M ケーブル - 黒このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。
5 V ピン 20 は接続されていません。
金フラッシュコンタクトは、高い品質仕上げと耐腐食性を両立しています特長と利点ミニディスプレイポート 既存の VESA 及び Consumer Electronics Association 規格に準拠しています 金フラッシュ 19 ピン接続 32 AWG OD 4.8 mm ミニディスプレイポート仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート コネクタ B :ミニディスプレイポート 長さ: 3 メートル 色: 黒

仕様
コネクタ1 = ミニDisplayPort
コネクタ 2 = ミニDisplayPort
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 3m
最大解像度 = 1080p
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.08 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537319182-8796
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする