RS Pro 1080p - HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 50 mRS Pro シリーズのアクティブブースト HDMI ケーブルは、半導体を使用してケーブルの長さ 50 m で信号を増幅します。
つまり、劣化することなく、長距離でも高品質のサウンドと画像を提供します。
又、無酸素銅導体は、このケーブルが高性能な伝送を実現するのに役立ちます。
オス - オスケーブルは、電磁干渉に対する二重シールドが施されています。
また、コネクタには、確実な接続を保証し、腐食を防止するための金めっきが施されています。
追加電源が必要ですかUSB コネクタを接続するだけです。
このケーブルは、有害物質が最小限に抑えられ( RoHS )、静電放電によって機器が損傷しないことを確認するためのテストが実施されています( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )。
このワーキングケーブルには、 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルが含まれていて、インターネット経由で高品質の音声と Vision を提供することもできます。
これにより、必要なケーブルの数が減り、セットアップが簡単になります。
HDMI 経由の 3DTV と最大 4k の画面解像度をサポートしています。
特長と利点オス - オス HDMI High Speed イーサネット対応ケーブル アクティブブーストケーブルで信号品質を維持 無酸素の銅導体が高品質の伝送を実現します 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネット、オーディオリターンチャネル HDMI 経由の 3D 1080p 最大解像度 カラースペースのサポートが拡張されました 追加電源用の USB 接続 内径 0.32 mm 、 0.51 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 50 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。