曜日別特売

RS PRO パラレルケーブル 3m

RS PRO パラレルケーブル 3m - RS PRO

RS Pro セントロニクスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス CN36 極オス - CN36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。
ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm です。
コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。
また、コネクタフードは、ブーツの周りでジャケットが割れないように、ストレインリリーフ付きのベージュ PVC 製も用意されています。
このケーブルは、プリンタとスイッチの間で使用されます。
特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ認定 CE認定 REACH 準拠

仕様
コネクタ1 = セントロニクス
コネクタ 2 = セントロニクス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 3m
外被色 = グレー
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537511182-8819
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする