曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A - RS PRO

RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。
ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。
この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。
このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。
ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。
これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。
ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。
特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 3m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537599182-8829
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする