曜日別特売

RS PRO USBケーブル, Mini USB A → Mini USB B

RS PRO USBケーブル, Mini USB A → Mini USB B - RS PRO

RS Pro USB ケーブルRS Pro 1 m USB バージョン 2.0 ミニ A オス - ミニ B オスケーブルは、ベージュの PVC ジャケットを備えています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。
コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。
USB mini A オス - ミニ B オスケーブルは、モバイルデバイスをコンピュータ又はラップトップに接続するために使用します。
特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形認定 REACH 準拠 CE認定

仕様
長さ = 1m
コネクタ1 = Mini USB A
コネクタ 2 = Mini USB B
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = グレー
代表規格 = CE, REACH
コンタクト材質 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538001182-8875
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする