曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

15 Mtr Active HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。
ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。
1080P の解像度で高品質の画像をサポート。
3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。
USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。
ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。
特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 15 メートル 色: 黒

仕様
長さ = 15m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIケーブル通信速度 = 高速
HDMIバージョン = 1.4
最大解像度 = 1080p
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
シールド = アルミマイラー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538195182-8904
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする