曜日別特売

チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼

チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼 - RS PRO

RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。
コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。
RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。
特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。
チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。
主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。
はい。
RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。
このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。
このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 20 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。
どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です。

仕様
刃の幅 = 20.0 mm
ブレード材質 = クロムモリブデン鋼
個数 = 1
チゼルタイプ = コールド
長さ = 175mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538405182-9786
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする