RS PRO Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1mm

RS PRO Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1mm - RS PRO

RS Pro フラッシュカット傾斜ワイヤ RS Pro フラッシュカット傾斜ワイヤカッターが導入されまし Durable な手持ち工具で、軟線から中硬線まで簡単に切断できます。
このカッターはクロムモリブデンスチール製で、効率が良く長持ちします。
また、ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上しています。
また、柔らかいワイヤや中程度の硬線をすばやく効率的に切断するフラッシュカットベベルも備えています。
耐久性に優れた楕円形ヘッド設計により、スチールワイヤなどの太いワイヤでも、最小限の労力で切断できます。
特長及び利点: 軟線および中硬線に適した切れ刃 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 高速かつ効率的な切断を可能にするフラッシュエッジ Durable クロムモリブデンスチール製 ボックスジョイント設計により、セキュリティと耐荷重が強化されています 切断時の労力を最小限に抑える Durable オーバルヘッド 用途: 電子工作用カッターは、ワイヤを切断するために使用する手動工具で、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまな形状やサイズのものを用意しています。
最も一般的なタイプのカッターヘッドは、楕円、先細、角度付きです。
カットのタイプは カッターのベベルによって異なりますセミフラッシュカッターは耐久 Durable です。
高速で粗いエッジをすばやく切断できますが、超フラッシュベベルではかなりきれいに切断されますが、損傷しやすくなります。
電子カッターは、次のような用途で一般的に使用されています。
DIY 産業用 建設 電子インストール 宝石加工 このカッターのベベルとは何ですか このカッターは、フラッシュカットのベベルを備えており、比較的きれいに切断でき、宝石加工や電子機器での使用に最適です。
このカッターの適合素材は何ですか RS Pro フラッシュカット傾斜ニッパーは、プラスチック製結束バンド、銅、アルミなど、軟から中硬素材への使用に適しています。
このカッターで切断できる最大径は このカッターは、 1.0 mm までのワイヤの切断に使用できます。

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 120 mm
ジョー長さ = 13mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = クロムモリブデン鋼
最大切断能力 = 1mm
カットタイプ = フラッシュ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538466182-9793
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする