曜日別特売

RS PRO キャスター

RS PRO キャスター - RS PRO

RS PRO 11

仕様
ホイール径 = 255mm
ホイール幅 = 60mm
ボア径 = 20mm
タイヤタイプ = ソリッド
許容荷重 = 600kg
車輪材質 = ゴム
軸受材質 = ポリプロピレン
機能 = 耐食
軸受タイプ = ローラーベアリング
穴長さ = 58mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538737183-0090
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする