RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。
PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。
このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。
表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。
黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。
この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。
特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007