RS PRO DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン

RS PRO DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン - RS PRO

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 10.16 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。
定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。
このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。
打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。
絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。
内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。
特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 8. 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定

仕様
極数 = 8
実装タイプ = スルーホール実装
適用ピン・コンタクト = ターン
ピッチ = 2.54mm
列幅 = 7.62mm
結線方法 = はんだ
定格電流 = 3A
長さ = 10.16mm
幅 = 10.16mm
深さ = 3mm
寸法 = 10.16 x 10.16 x 3mm
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538929183-1564
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする