RS PRO DILソケット 2.54mm ピッチ 20 ピン

RS PRO DILソケット 2.54mm ピッチ 20 ピン - RS PRO

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。
メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。
打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。
めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。
絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。
高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル

仕様
極数 = 20
実装タイプ = スルーホール実装
適用ピン・コンタクト = ターン
ピッチ = 2.54mm
列幅 = 7.62mm
結線方法 = はんだ
定格電流 = 3A
長さ = 25.4mm
幅 = 10.16mm
深さ = 3mm
寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538965183-1569
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする