曜日別特売

RS PRO DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン

RS PRO DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン - RS PRO

RS Pro 垂直 40 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 40 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。
RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。
打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。
金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 40 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
極数 = 40
実装タイプ = スルーホール実装
適用ピン・コンタクト = ターン
ピッチ = 2.54mm
結線方法 = はんだ
定格電流 = 3A
方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539017183-1576
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする