RS PRO PTFEテープ 白 12mm x 12m 厚さ0.075mm

RS PRO PTFEテープ 白 12mm x 12m 厚さ0.075mm - RS PRO

RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。
また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。
巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。
化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。
PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。
RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。
このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。
特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
幅 = 12mm
厚さ = 0.075mm
長さ = 12m
色 = 白
動作温度 Min = -190℃
動作温度 Max = +230℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539069183-3490
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする