ワイヤロープ RS PRO スチール 直径3 mm, 75m

ワイヤロープ RS PRO スチール 直径3 mm, 75m - RS PRO

RS Pro PVC ワイヤロープ ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。
つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。
金属製ワイヤロープは、より合わせた金属製のより線で構成されています。
より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。
荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。
複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。
ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。
最大 100 kg の安全な作業荷重を備えた、受賞製の RS Pro 金属製 PVC 被膜ワイヤロープを誇りに思います。
ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。
このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。
リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。
メーカーの金属ワイヤは、要求の厳しい条件での認識に対応し、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。
特長と利点 ?ワイヤロープストランド SWG (ストランド数) /7 (ワイヤ数) ?安全な作業荷重は約 100kg 振動します ?ワイヤロープはすべての RoHS 規制に準拠しています ?このワイヤの長さは 75 です ?中程度の柔軟性 ?ワイヤは ISO BS EN12385-4 規格に適合しています ?直径 mm のワイヤロープは、 PVC (重合塩化ビニル)シース付きのスチール製です。
?金属製ワイヤロープはリール状になっています 2 種類のサイズを用意: エンドプレート (183-5829:) 183-5829:O mm 金属ケーブル 直径 (183-5835) 183-5835: 5 mm の金属製ケーブル 用途 ワイヤーロープは次の区域に市場の場所を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します PVC 被膜ワイヤロープは、ダクトの吊り下げや設備の固定に最適です 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています ワイヤロープは一般的な用途向けです よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。
ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS Pro の優れた品質に自信がある場合

仕様
タイプ = ワイヤーロープ
材質 = スチール
直径 = 3 mm
ストランドの数 = 6
配線数 = 7
コア = ワイヤーコア
定格荷重 = 100kg
長さ = 75m
コーティング = PVC
内容量1リール(75m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539839183-5829
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする