RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7.5F リード品

RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7.5F リード品 - RS PRO

RS Pro EDLC スーパーRS Pro HL シリーズ 7.5 ラジアル実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 2.7 で、漏洩電流( 24 時間)は 0.05 mA です。
この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。
特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 90 moshm DC インピーダンスは 150 mhm です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
静電容量 = 7.5F
電圧 = 2.7V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
漏れ電流 = 0.05 mA
シリーズ = HL
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09542971184-5471
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする