曜日別特売

RS PRO 電気二重層コンデンサ 3.6V dc 1.5F リード品

RS PRO 電気二重層コンデンサ 3.6V dc 1.5F リード品 - RS PRO

RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 1.5F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。
この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。
特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 85 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター

仕様
静電容量 = 1.5F
電圧 = 3.6V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
漏れ電流 = 0.02 mA
シリーズ = RG
許容差 = -20 → +80%
末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09543190184-5547
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする