RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ) - RS PRO

RS Pro 金属製研削ディスクですRS Pro 酸化アルミ金属製研削丸型ディスクは、直径 230 mm 、内径 22.23 mm 、グリットサイズ 24 です。
ディスクの厚さは 6.5 mm です。
このディスクは、ヘビーデューティ研削、業務用性能、優れた製品寿命を備えています。
特長と利点最大安全速度は 6600rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A24RBF ヘビーデューティ研磨 鉄不使用 O 製S.安全基準 振動低減認定 EN12413 準拠

仕様
ディスクの種類 = グラインドディスクmm
厚さ = 6.5mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
ボアサイズ = 22.23mm
グリットサイズ = P120
パック数 = 1
学年 = ファイン
最大安全速度 = 6600rpm
アプリケーション = 金属研磨
ディスクの形 = 丸型
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544310184-9231
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする