RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)
RS Pro 金属製研削ディスクですRS Pro 酸化アルミ金属製研削丸形ディスクは、直径 125 mm 、内径 22.23 mm 、グリットサイズ 24 です。
ディスクの厚さは mm です。
このディスクは、ヘビーデューティ研削、業務用性能、優れた製品寿命を備えています。
特長と利点最大安全速度は 12200rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A24RBF ヘビーデューティ研磨 鉄、硫黄、塩素を含まない O 製S.安全基準 振動低減認定 EN12413 準拠
仕様
ディスク径 = 125mm
厚さ = 6mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
ボアサイズ = 22.23mm
グリットサイズ = P180
パック数 = 5
学年 = ファイン
最大安全速度 = 12200rpm
アプリケーション = 金属研磨
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(5個)
厚さ = 6mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
ボアサイズ = 22.23mm
グリットサイズ = P180
パック数 = 5
学年 = ファイン
最大安全速度 = 12200rpm
アプリケーション = 金属研磨
ディスクの形 = 丸型