曜日別特売

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ) - RS PRO

RS Pro 金属製切断ディスクですRS Pro 金属製ラウンドディスクの直径は 125 mm 、穴サイズは 22.23 mm 、グリットサイズは 30 です。
ディスクの厚さは mm です。
高品質の素材を使用して製造されています。
このディスクは、最高の性能、長寿命、優れた切断コスト比を発揮します。
特長と利点最大安全速度は 12200rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A30SBF 鉄、硫黄、塩素を含まない O 製S.安全基準 振動低減 直線的な高速切断認定 EN12413 準拠

仕様
ディスク径 = 125mm
厚さ = 3mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
ボアサイズ = 22.23mm
グリットサイズ = P120
パック数 = 5
学年 = ファイン
最大安全速度 = 12200rpm
アプリケーション = 金属切断
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544346184-9236
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする