曜日別特売

RS PRO 研摩ディスク ジルコニウム

RS PRO 研摩ディスク ジルコニウム - RS PRO

RS PRO 11

仕様
ディスクの種類 = フラップディスクmm
厚さ = 7mm
研磨材 = ジルコニウム
ボアサイズ = 22.23mm
グリットサイズ = P80
パック数 = 5
学年 = 80+
最大安全速度 = 12250rpm
アプリケーション = ストック除去、ブレンド、仕上げ
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544477184-9847
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする