RS PRO 研摩ディスク ジルコニウム

RS PRO 研摩ディスク ジルコニウム - RS PRO

RS Pro ジルコニウムフラップ 高品質素材から製造された RS Pro ジルコニウムフラップディスクを導入することで、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現しています。
この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。
ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。
特長と利点: RS Pro フラップディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクは、最大安全速度 13 300 rpm 、グリットサイズ 60 で、スチールやステンレススチールなどの金属の研削やブレンディングに最適なフラップディスクです 軽量ガラス繊維の裏張りが振動を吸収するため、この製品は非常に頑丈で Durable です ジルコニウム製のディスクは、酸化アルミよりも寿命が長く、切削力も優れています 個入りパックで販売しています 用途: フラップディスクは電動工具アクセサリの一種で、使用されている作業に応じて研削、混合、除去するためにアングルグラインダとともに使用できます。
フラップディスクにはさまざまなグリットサイズがあり、各グリットサイズは、溶接部から余分な材質を除去したり、錆を除去したり、スケールを除去したり、塗装や研磨などの表面仕上げ用途に備えたりするのに適しています。
一般に、次の用途でも使用されます。
ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY フラップディスクはどのように保管しますか? フラップディスクは平らに保管し、湿気や霜を防ぎ、温度の変動がないようにしてください。
グリットサイズとは何ですか? P40 グリット 表面から重い在庫を除去する必要がある場合に便利です P60 グリット 表面から在庫を除去する必要があるが、仕上げを精緻化する必要がある場合に使用します P80 グリット 軽研削及び成形専用です RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ディスク径 = 115mm
厚さ = 7mm
研磨材 = ジルコニウム
ボアサイズ = 22.23mm
グリットサイズ = P60
パック数 = 5
学年 = 60+
最大安全速度 = 13300rpm
アプリケーション = ストック除去、ブレンド、仕上げ
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544486184-9848
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする