曜日別特売

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m - RS PRO

RS Pro シングルショット熱電対ケーブルRS Pro タイプ PTFE シングルショット熱電対ケーブルは、長さが 25 です。
化学薬品、オイル、液体に対する耐性があります。
このケーブルは航空宇宙用途に適しており、オートクレーブで広く使用されています。
特長と利点コア数: ストランド数: 1. 絶縁定格: -75 250 C

仕様
長さ = 25m
熱電対タイプ = K℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 1/0.376mm
ケーブル形状 = シングルショット
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546060185-3005
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする