RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 5m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 5m - RS PRO

RS Pro BS タイプ「 KX 」ガラス繊維延長熱電対ケーブル、 m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。
高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。
また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。
このタイプのケーブルは、機械的強度と耐久性を高めるために、ステンレススチール製のオーバーブレードを備えています。
ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。
熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。
特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 このケーブルの長さは、 、 10 25 50 メートルで、ステンレス製シース付きとなしの両方があります 優れた耐熱性を備えているが、液体が存在する場所には適していない あり 以前の英国規格に適合したコアとジャケットが色分けされています BS1843-1952 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? はい。
7/0.2 mm だけでなく、保護性能を高めるステンレススチール製の編組被覆の 1/0.3 mm タイプも用意しています。
ステンレススチールオーバーブレードケーブルタイプ 7/0.2mm 10m 0158979 7/0.2mm 25m 8275704 7/0.2mm 50m 8275713 ステンレススチールオーバーブレードタイプはありません 1/0.3mm 10m 1853011 1/0.3mm 10m 0151209 1/0.3mm 25m 8275707 1/0.3mm 50m 8275700 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
長さ = 5m
熱電対タイプ = K℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
定格電圧 = 220 → 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546148185-3016
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする