曜日別特売

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 5m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 5m - RS PRO

RS Pro IEC 熱電対ケーブル PFA 絶縁ツインツイストペア、 m RS Pro PFA Teflon 絶縁熱電対延長ケーブル製品が導入されており、汎用延長ワイヤとして使用したり、シンプルな熱電対として使用したりするのに最適です。
高温に対応し、ほとんどの液体から保護できる Ability により、さまざまな環境で動作する、非常に汎用性の高いケーブルです。
この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。
この熱電対ケーブルには、 PFA Teflon 絶縁の導体が ペアで含まれており、より線式で強度が強化されています。
熱電対タイプ / / ( 1/0.2 mm より線導体)で、タイプ も用意されています。
7/0.2 mm 及び 1/0.3 mm の導体オプションも用意されています。
タイプ にも対応しています。
絶縁材の PFA 素材は、 260 C の温度に対する耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。
特長と利点 この RS Pro ケーブルは PFA Teflon 構造で シンプルな熱電対の延長や作成に最適 このタイプの延長ケーブルは、 -75 C の低温から 260 C の高温まで、優れた使用温度範囲を備えています これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PFA 絶縁は、このタイプのケーブル抵抗をガス、蒸気、圧力に与えるため、 Durable and Reliable ケーブル 必要に応じて、 、 、 の各種熱電対タイプを用意 IEC-584-3 に適合するコアの色分け 精度を最適化する公差クラス 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット型ペアからツイストペア、遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか? はい。
RS Pro では、このケーブルが 1/0.2 mm K タイプ( 7/0.2 mm 及び タイプ 1/0.3 mm )用に 、 、 タイプで利用できるようになっています。
リール長の異なる タイプ 1/0.3 mm も用意しています。
リール長の詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
絶縁体 = PFAm
動作温度 Max = +260℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 1/0.2mm
ケーブル形状 = 2本ツイスト
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546191185-3020
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする