アジャスター RS PRO 50mm x 73mm x 50mm

アジャスター RS PRO 50mm x 73mm x 50mm - RS PRO

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整可能マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 50 mm 73 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。
プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。
特長と利点静荷重能力: 600kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
静的負荷容量 = 600kg
ネジサイズ = M8
ネジ長さ = 50mm
フット材質 = ポリアミド
直径 = 50mm
高さ = 73mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546586185-4499
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする