RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法は 75 mm 105 mm 40 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007