曜日別特売

アジャスター RS PRO 75mm x 108mm x 50mm

アジャスター RS PRO 75mm x 108mm x 50mm - RS PRO

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法 75 mm 108 mm 50 mm (ねじ長 高さ 直径)です。
プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。
特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
静的負荷容量 = 1100kg
ネジサイズ = M10
ネジ長さ = 75mm
傾斜角度 = 30°
高さ = 108mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546638185-4504
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする