曜日別特売

ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 183mm x 83mm

ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 183mm x 83mm - RS PRO

RS Pro 高さ調整可能取り付け脚 M12 150 mm 30 チルト角 RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、各種の機械システムなど、さまざまな用途での物の平準化と支持に使用される汎用防振脚です。
調整可能な脚は、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製のプラスチック製フットベースと、ステンレススチール製のねじ山を備えています。
これ Durable で高さを調整でき、幅広い環境で使用できます。
調整可能な脚には 30 度の傾斜機能もあり、必要に応じて角度を付けることができ、非常に汎用性の高い高さに取り付けることができます。
RS Pro 高さ調整可能取り付け脚は、食品安全なクリーンルーム用途に最適です。
特長と利点 ねじサイズ: M12 30 のチルト角で、多様な用途に対応 ?防振性能を備えたポリアミド製脚 ?ステンレススチール製のねじ部により、優れた耐久性と耐腐食性を実現 幅広い用途に使用可能 用途 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。
多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。
調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。
調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。
作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業 よくある質問 ねじのサイズは? M12 ねじサイズが特長です。
負荷容量はどの程度ですか? 静的耐荷重は 1300 kg です。
これらは何を明確にしている はい、このマウントには 30 度のアーティキュレーション機能があります。

仕様
静的負荷容量 = 1300kg
ネジサイズ = M12
ネジ長さ = 150mm
傾斜角度 = 30°
フット材質 = ポリアミド
ベース材質 = ステンレス鋼
高さ = 183mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546647185-4506
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする