アジャスター RS PRO 200mm x 233mm x 83mm

アジャスター RS PRO 200mm x 233mm x 83mm - RS PRO

RS PRO 10

仕様
静的負荷容量 = 1600kg
ネジサイズ = M16
ネジ長さ = 200mm
傾斜角度 = 30°
フット材質 = ステンレス鋼
高さ = 233mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546699185-4512
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする