曜日別特売

アジャスター RS PRO 100mm x 142mm x 100mm

アジャスター RS PRO 100mm x 142mm x 100mm - RS PRO

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 142 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。
ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。
特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
静的負荷容量 = 1500kg
ネジサイズ = M16
ネジ長さ = 100mm
傾斜角度 = 10°
フット材質 = ステンレス鋼
硬度 = 80 Shore A
高さ = 142mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546796185-4522
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする