RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、 サイズの セルバッテリとピンに適しています。
寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。
特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ピン: 0.8 mm 24 mm 、黄銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007