曜日別特売

RS PRO 押しボタンスイッチ, (On)-Off, SPST

RS PRO 押しボタンスイッチ, (On)-Off, SPST - RS PRO

RS Pro SPST 押ボタンスイッチRS Pro 黒色単極単投( SPST )押ボタンスイッチには、モメンタリオン / オフラッチ動作が付属します。
電気定格は 250 V ac / 16 A で、ケースとボタンはナイロン素材製で、銀めっき銅端子を備えています。
パネル切抜きサイズ: 15 mm 径 x 13 mm特長と利点 接触抵抗: 30 M Ω 全負荷時の電気的寿命は 10,000 サイクルです 耐電圧は 1500 Vac ( 1 分間)です 操作動力は 50gf 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 産業機械認定 RoHS対応

仕様
動作特性 = (On)-Off
パネルのカットアウト直径 = 15mm
接点構成 = SPST
定格電圧 = 250V ac
コンタクト定格電流 = 16 A
コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09549061185-8234
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする