RS PRO ホースプロテクタ

RS PRO ホースプロテクタ - RS PRO

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黄色ホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚 1.8 mm 、外径 20 mm を備えています。
あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。
衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。
工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 20 mm です 互換性のある最小ホースサイズは 14 mm用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
ホースサイズの互換性 = 14 → 20mm
外径 = 20mm
長さ = 50m
最大 互換性ホースサイズ = 20mm
最小 互換性ホースサイズ = 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09549560186-0576
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする