RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI

RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI - RS PRO

RS Pro 1080p DisplayPort-HDMI ケーブル、オス オス 2 mハイスペックの AV 機器に最適なケーブルをお探しですか?この m のオス オス DisplayPort-HDMI ケーブルを使用して、 DisplayPort デバイスを HD モニタ、 TV 、又はプロジェクタに接続します。
最新の DisplayPort インターフェースは、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートを実現し、高精細 Visual エクスペリエンス(最大解像度 1080p )を実現しています。
このケーブルはさまざまな HDMI デバイスに対応しているため、デスクトップワークステーションに別のビデオディスプレイをすばやく簡単に追加したり、既存のセットアップに別の画面をリンクしたりできます。
信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブルは、徹底的に品質をテストされています。
安定した接続を実現するためにラッチ付きの 20 ピンオスコネクタが付属しています。
このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、未使用時に保護するダストキャップが付属しています。
フードの端には、ケーブルを支えるストレインリリーフもあります。
特長と利点 オス オス DisplayPort ケーブル 最大 1080p 解像度 24 ビットの色深度 Faster の更新 Durable PVC の外被材 30 AWG の内部ワイヤゲージ 長さ m 表示ポート v1.1 に準拠しています HDMI V1.3b 準拠 ケーブル外径: 5.5 mm パッシブケーブルRS PROラップトップからプロジェクターにビジュアルを拡張する場合でも、高品質のゲーム体験を実現する場合でも、 DisplayPort-HDMI ケーブルは信頼性の高い標準です。
次の用途で使用できます。
HDTV HDMI 対応モニタ スマートスクリーン プロジェクタ PC ゲームRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。
よくある質問 DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。
これにより、性能と統合が向上しています。
DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続する場合に適しており、ポート つで最大 台のモニタを接続できます。
したがって、ビデオウォールなどの用途では、 DisplayPort インターフェースが推奨されます。
ほとんどの場合、 HDMI DisplayPort の品質差は無視できる程度ですが、 DisplayPort ケーブルは、 HDMI ケーブルよりも長いケーブル長で、通常、低解像度の損失を維持できます。
DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートも備えており、優れた高精細 Visual エクスペリエンスを実現しています。
DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。
RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。
RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。
カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。

仕様
コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = HDMI
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 2m
最大解像度 = 1080p
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 30 AWG
ケーブル長(m)2材質(シース)PVCAWG30最大解像度1080pRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09551468186-3035
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする