曜日別特売

RS PRO DisplayPort ケーブル

RS PRO DisplayPort ケーブル - RS PRO

このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。
5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。
金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm

仕様
コネクタ1 = ミニDisplayPort
コネクタ 2 = ミニDisplayPort
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 1m
最大解像度 = 1080p
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
素線径 = 0.08 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09551529186-3042
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする