RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント - RS PRO

RS Pro M8 オスフィールドコネクタアセンブリ、コンタクトソケット x 信頼のRSブランドがお届けするこのM8コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。
便利なケーブルグランドと O リングコネクタを備えたケーブルアセンブリは、頑丈で信頼性の高い接続を実現します。
IP67 等級の高品質 Durable コネクタで、幅広い環境に適した優れた保護性能を発揮します。
特長と利点 絶縁抵抗 = 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット ネオプレン製のOリング ねじ止め 現場で取り付け可能 IP67 等級で、優れた耐久性と保護性能を発揮します オスとメスを用意 確実に接続できる M8 ロックナットねじ 広い動作温度範囲 用途 現場配線可能コネクタには、一般的に近接センサやリードスイッチなど、信頼性の高い自動接続に最適なソリューションを提供するオスとメスのものがあります。
ロックねじナットによって、最も一般的な M8 及び M12 のサイズが決まります。
多くの現場配線可能コネクタは、 IP67 等級に適合し、埃や水の侵入に対する優れた保護性能を発揮します。
また、 M スタイルのロックナットにより、強固で信頼性の高い接続が可能になります。
これらの堅牢で汎用性の高いコネクタは、次のようなさまざまな分野で使用されています。
産業用 自動車 工場 飲食料品製造 機械及び工具

仕様
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M8
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 3.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 4P
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09551721186-3078
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする